ABB SPA - ABBPS21816BP PS 2/18/16 BP BARRETTA UL489 2P 18 MOD. - PS21816BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 18
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 310 mm
Packung
1 ST
EAN
4016779645010
Artikelnummer
ABBPS21816BP
Herstellernummer
PS21816BP
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
18
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
310 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Teilungsmaß:
17.6 mm
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA


