Startseite

ABB SPA - ABBPRN7056X PORTA CIECA 700X500MM HXL-INOX - PRN7056X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRN7056X PORTA CIECA 700X500MM HXL-INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646775924

Artikelnummer

ABBPRN7056X

Herstellernummer

PRN7056X

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

500 mm

Höhe:

700 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

12 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

4X

PORTA CIECA 700X500MM HXL-INOX