Startseite

ABB SPA - ABBPPFM1080 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=800MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFM1080 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 896 mm

  • Höhe - 97.3 mm

  • Tiefe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646780799

Artikelnummer

ABBPPFM1080

Herstellernummer

PPFM1080

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

896 mm

Höhe:

97.3 mm

Tiefe:

15 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

896 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

15 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Flange zoccolo. Flange zoccolo laterali e fronte/retro H=100mm di colore RAL 7012.