ABB SPA - ABBPC1802 PORTA CIECA PER VANO CAVI H1800 - PC1802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646615848
Artikelnummer
ABBPC1802
Herstellernummer
PC1802
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
300 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
1.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


