ABB SPA - ABBP9MMB4F JOYSTICK 4 POS. CON FUNZIONI DI BLOCCO - ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 72.6 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
10 ST
EAN
7320500522714
Artikelnummer
ABBP9MMB4F
Herstellernummer
P9MMB4F
Hersteller
ABB
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
72.6 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP66
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
nein
Schutzart (NEMA):
4X