ABB SPA - ABBM229931 TLS SENSORE DI RICAMBIO PER INT. CREP. - M229931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausschalthelligkeit - 2...200 lx
Montageart - Aufputz
Einschalthelligkeit - 2...200 lx
Mit automatischer Nachtabschaltung - nein
Max. Schaltleistung LED - 100 W
Packung
1 ST
EAN
8012542299318
Artikelnummer
ABBM229931
Herstellernummer
M229931
Hersteller
ABB
Ausschalthelligkeit:
2...200 lx
Montageart:
Aufputz
Einschalthelligkeit:
2...200 lx
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Breite:
20 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
50 mm
Tiefe:
100 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein