ABB SPA - ABBM229921 TL1 INT. CREPUSCOLARE, 1 MODULO - M229921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat
Kontakte - 1 Schließer
Ausschalthelligkeit - 2...200 lx
Montageart - Unterputz
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8012542299219
Artikelnummer
ABBM229921
Herstellernummer
M229921
Hersteller
ABB
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Kontakte:
1 Schließer
Ausschalthelligkeit:
2...200 lx
Montageart:
Unterputz
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Einschalthelligkeit:
2...200 lx
Einschaltverzögerung:
23 s
Max. Schaltleistung:
1000 W
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Ausschaltverzögerung:
23 s
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Farbe:
weiß
Schwenkbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-25...55 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Transparent:
nein
Breite:
17.5 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
86 mm
Tiefe:
65 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
65 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein