ABB SPA - ABBLNSS/M25 Ghiera M25 AISI 316L - LNSS/M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
10 ST
EAN
5020963806544
Artikelnummer
ABBLNSS/M25
Herstellernummer
LNSS/M25
Hersteller
ABB
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindesteigung:
1.5 mm
GHIERA M25 AISI 316L


