Startseite

ABB SPA - ABBKV 713 9 MA6-1084 TARGHETTA Slow Off Fast

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 713 9 MA6-1084 TARGHETTA Slow Off Fast

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Gravierbar - ja

  • Form - rechteckig

  • Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500311486

Artikelnummer

ABBKV 713 9

Herstellernummer

KV 713 9

Hersteller

ABB

Farbe:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Gravierbar:

ja

Form:

rechteckig

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

nein

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Breite:

27 mm

Geeignet für Wahlschalter:

ja

Höhe:

1 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

MA6-1084 TARGHETTA SLOW OFF FAST IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE