Startseite

ABB SPA - ABBKNXI0091 6109/03-84 COVER 6109/18-6109/28, BIA LUC - KNXI0091

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXI0091 6109/03-84 COVER 6109/18-6109/28, BIA LUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Zusammenstellung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395208953

Artikelnummer

ABBKNXI0091

Herstellernummer

KNXI0091

Hersteller

ABB

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

sonstige

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

63 mm

Gerätehöhe:

14 mm

Gerätetiefe:

63 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

6109 03-84 COVER 6109 18-6109 28 BIA LU