Startseite

ABB SPA - ABBKNXH0067 6122/10-84 RIL. PRESENZA, BIANCO LUCIDO - KNXH0067

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXH0067 6122/10-84 RIL. PRESENZA, BIANCO LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Einschaltdauer - 17 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Montagehöhe - 1.2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395211298

Artikelnummer

ABBKNXH0067

Herstellernummer

KNXH0067

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Max. Einschaltdauer:

17 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Max. Reichweite frontal:

6 m

Montagehöhe:

1.2 m

Farbe:

weiß

Treppenhausüberwachung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

10 s

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Sensore di movimento ABB - serie/ modello ABBKNXH0067 - - 6122 10-84 RIL. PRESENZA BIANCO LUCIDO