Startseite

ABB SPA - ABBKNXA0002 Spannungsversorgung - KNXA0002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXA0002 Spannungsversorgung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 320 mA

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779837668

Artikelnummer

ABBKNXA0002

Herstellernummer

KNXA0002

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

320 mA

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

ALIMENTATORE SV S 30.320.2.1 ALIM LINEA 320MA FUNZ DI PER SISTEMI BUS