Startseite

ABB SPA - ABBGR121 SHRINK-KON UTENSILE AD ARIA CALDA 1600W - GR121

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGR121 SHRINK-KON UTENSILE AD ARIA CALDA 1600W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1400 W

  • Mit Temperaturregelung - nein

  • Temperatur - 350...500 °C

  • Luftstromregulierung - stufenlos

  • Maschinengewicht - 0.56999999 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363103776

Artikelnummer

ABBGR121

Herstellernummer

GR121

Hersteller

ABB

Nennleistungsaufnahme:

1400 W

Mit Temperaturregelung:

nein

Temperatur:

350...500 °C

Luftstromregulierung:

stufenlos

Maschinengewicht:

0.56999999 kg

Mit Temperaturanzeige:

nein

Luftmenge:

500 l/min

SHRINK-KON UTENSILE AD ARIA CALDA 1600W