AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBGR121 SHRINK-KON UTENSILE AD ARIA CALDA 1600W - GR121

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGR121 SHRINK-KON UTENSILE AD ARIA CALDA 1600W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1400 W

  • Con regolatore di temperatura - no

  • Temperatura - 350...500 °C

  • Regolazione del flusso d'aria - Continuo

  • Peso della macchina - 0.56999999 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363103776

Codice prodotto

ABBGR121

Cod. produttore

GR121

Produttore

ABB

Potenza nominale assorbita:

1400 W

Con regolatore di temperatura:

no

Temperatura:

350...500 °C

Regolazione del flusso d'aria:

Continuo

Peso della macchina:

0.56999999 kg

Con indicazione della temperatura:

no

Portata d'aria:

500 l/min

SHRINK-KON UTENSILE AD ARIA CALDA 1600W