Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBG225955 CT MAX 400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBG225955 CT MAX 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 250 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542259558

Artikelnummer

ABBG225955

Herstellernummer

G225955

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

250 VA

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

42...42 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

12...12 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

La gamma di trasformatori amperometrici CT MAX trova la sua applicazione principale in sistemidi distribuzione con barra primaria orizzontale 30x10 mm e 40x10 mm, con corrente primarianominale da 300 a 1000 A. È inoltre possibile l’uso di un cavo primario di dimensioni fino a 30 mmdi diametro. I trasformatori CT MAX sono la soluzione ideale per applicazioni di misura a valle degliinterruttori scatolati Tmax T5 e T6