ABB SPA - ABBET 633 6 CM-MSE.01 RELE PROTEZ.PTC 1NA 110-130VCA - ET 633 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4013614348778
Artikelnummer
ABBET 633 6
Herstellernummer
ET 633 6
Hersteller
ABB
Anzahl der Messkreise:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
78 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
78.5 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC


