Startseite

ABB SPA - ABBER 700 5 CE4P-10R-02 EMERG. MONOBLOCCO TRAZ. 2NC - ER 700 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 700 5 CE4P-10R-02 EMERG. MONOBLOCCO TRAZ. 2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500260807

Artikelnummer

ABBER 700 5

Herstellernummer

ER 700 5

Hersteller

ABB

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

CE4P-10R-02 EMERG. MONOBLOCCO TRAZ. 2NC