ABB SPA - ABBEJ 273 2 Schaltaktormodul - EJ 273 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Einbauinstallation
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4016779681582
Artikelnummer
ABBEJ 273 2
Herstellernummer
EJ 273 2
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Schaltstrom:
400 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Ausgangsleistung:
2300 W
Mit Busankopplung:
nein
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein