ABB SPA - ABBED 217 5 Inbetriebnahmeschnitts. - ED 217 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Funk bidirektional - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
4011395118962
Artikelnummer
ABBED 217 5
Herstellernummer
ED 217 5
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Schutzart (IP):
IP21


