ABB SPA - ABBED 204 3 Lichtregler/Schaltdimmakt. - ED 204 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Schnittstelle 1-10 V - ja
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler - 2
Packung
1 ST
EAN
4016779664059
Artikelnummer
ABBED 204 3
Herstellernummer
ED 204 3
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Schnittstelle 1-10 V:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:
2
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Max. Schaltleistung:
2300 W
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Steuerstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm


