ABB SPA - ABBEC 555 9 Universal-Schnittstelle - EC 555 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 12
Montageart - Aufputz
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779650120
Artikelnummer
ABBEC 555 9
Herstellernummer
EC 555 9
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
12
Montageart:
Aufputz
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Externe Abfragespannung notwendig:
ja
Schutzart (IP):
IP20


