ABB SPA - ABBEC 444 6 ES/M 2.230.1 MOD ATT ELET,2C,115/230V AC - EC 444 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - sonstige
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779583619
Artikelnummer
ABBEC 444 6
Herstellernummer
EC 444 6
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Anzahl der Ausgänge:
2
Schaltspannung:
0...0 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.7 A
Schutzart (IP):
IP20


