ABB SPA - ABBEC 439 6 Jalousieaktormodul - EC 439 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Eingänge - 0
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 1380 W
Packung
1 ST
EAN
4016779583152
Artikelnummer
ABBEC 439 6
Herstellernummer
EC 439 6
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Eingänge:
0
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funktion Schalten:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP54