Startseite

ABB SPA - ABBEC 409 9 SAK12 BATTERIA 12AH X SU/S - EC 409 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 409 9 SAK12 BATTERIA 12AH X SU/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 12000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013232744945

Artikelnummer

ABBEC 409 9

Herstellernummer

EC 409 9

Hersteller

ABB

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

12000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

sonstige

Länge:

151 mm

Höhe inkl. Pole:

94 mm

Breite:

98 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

4200 g

Batterie ricaricabili ABB - serie/ modello ABBEC 409 9 - - SAK12 BATTERIA 12AH X SU S