Startseite

ABB SPA - ABBEC 234 1 Magnet-Reedkontakt-Set - EC 234 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEC 234 1 Magnet-Reedkontakt-Set

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - sonstige

  • Mit Anschlusskabel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779506601

Artikelnummer

ABBEC 234 1

Herstellernummer

EC 234 1

Hersteller

ABB

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

nein

Montageart:

sonstige

Mit Anschlusskabel:

ja

Farbe:

weiß

Leitungslänge des Verbindungskabels:

4 m

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

10 mm

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

10 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di apertura per sistemi di allarme ABB tipo/modello MRS W SET CONTATTO MAGN LAMELLA BIAN