ABB SPA - ABBEA 516 3 Treppenlichtzeitschalter - EA 516 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230...240 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 1...7 min
Packung
1 ST
Produktserien
Serie E 232
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4016779548243
Artikelnummer
ABBEA 516 3
Herstellernummer
EA 516 3
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
1...7 min
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
elektronisch
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
59 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Steuerspannung 2:
207...250 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...50 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Versorgungsspannung:
230...240 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA



