ABB SPA - ABBBMN-M20 Ghiera in nylon M20 PA6 BK - BMN-M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - PA 6.6
Gewindemaß (metrisch) - 20
Mit Nylonring - nein
Packung
100 ST
EAN
7630030220937
Artikelnummer
ABBBMN-M20
Herstellernummer
BMN-M20
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
PA 6.6
Gewindemaß (metrisch):
20
Mit Nylonring:
nein
Höhe:
5.6 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Dado di bloccaggio esagonale nero con filettature metriche, materiale: poliammide 6, dimensioni filettatura: M20x1,5


