Startseite

ABB SPA - ABBBMN-M16 Ghiera in nylon M16 PA6 BK - BMN-M16

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBMN-M16 Ghiera in nylon M16 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - PA 6.6

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Mit Nylonring - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030220975

Artikelnummer

ABBBMN-M16

Herstellernummer

BMN-M16

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

PA 6.6

Gewindemaß (metrisch):

16

Mit Nylonring:

nein

Höhe:

5 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Dado di bloccaggio esagonale nero con filettature metriche, materiale: poliammide 6, dimensioni filettatura: M16x1,5