ABB SPA - ABBBLN-M40 Ghiera divisibile M40 PA6 BK - BLN-M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - PA 6.6
Gewindemaß (metrisch) - 40
Mit Nylonring - nein
Packung
10 ST
EAN
7630030206733
Artikelnummer
ABBBLN-M40
Herstellernummer
BLN-M40
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
PA 6.6
Gewindemaß (metrisch):
40
Mit Nylonring:
nein
Höhe:
15 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Dado di bloccaggio divisibile LN, filettatura metrica - filettatura M40x1,5, compatibile con connettori BLNO, colore nero


