Startseite

ABB SPA - ABBBA9S6LEDB BA9S6LEDB BIANCO LED 6V BA9S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBA9S6LEDB BA9S6LEDB BIANCO LED 6V BA9S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 6...6 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

  • Farbtemperatur - 0 K

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

7320500523025

Artikelnummer

ABBBA9S6LEDB

Herstellernummer

BA9S6LEDB

Hersteller

ABB

Lampenspannung:

6...6 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Farbtemperatur:

0 K

Farbe:

weiß

Gesamtlänge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

12.5 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Geeignet für Rundumleuchte:

ja

Geeignet für Taschenleuchten:

ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada di segnalazione e indicazione ABB tipo/modello BA9S6LEDB BIANCO LED 6V BA9S