Startseite

ABB SPA - ABBA120839 S800-UVR250 BOBINA DI MINIMA 220-250V CA/CC - A120839

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA120839 S800-UVR250 BOBINA DI MINIMA 220-250V CA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 250...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 250...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271208394

Artikelnummer

ABBA120839

Herstellernummer

A120839

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

250...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

250...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

250...250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Bobina di minima tensione 220-250 V c.a./c.c.