Startseite

ABB SPA - ABB41P18X40 MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 72M - 41P18X40

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB41P18X40 MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 72M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 72

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8712507119605

Artikelnummer

ABB41P18X40

Herstellernummer

41P18X40

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

72

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

382 mm

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

656 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

120 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

120 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

74 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Centralino da parete senza porta. La serie System pro E comfort MISTRAL41W è pensata per dare la libertà e la flessibilità di realizzare qualsiasi tipo di installazione in ambienti residenziali. I centralini sono facili e veloci da installare e, con il loro elegante design, stanno bene ovunque. In più, l’ampio spazio interno e la gamma di accessori offrono all’installatore infinite possibilità di creare un lavoro di alta qualità, di cui essere orgogliosi.