Startseite

ABB SPA - ABB2TLA050304R0002 GKey4 RU - 4 pos. Die-Cast ER Man.Unlock - 2TLA050304R0002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA050304R0002 GKey4 RU - 4 pos. Die-Cast ER Man.Unlock

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung - 24...24 V

  • Ausführung - Sicherheitsschlossöffner

  • Arbeitsweise - Ruhestrom

  • Montageart - aufgelegt

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024484526

Artikelnummer

ABB2TLA050304R0002

Herstellernummer

2TLA050304R0002

Hersteller

ABB

Spannung:

24...24 V

Ausführung:

Sicherheitsschlossöffner

Arbeitsweise:

Ruhestrom

Montageart:

aufgelegt

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Mit Rückmeldung:

ja

Stromart:

DC

Zusammenstellung:

Türteil

Mit Arretierung:

nein

Mit mechanischer Entriegelung:

nein

Wassergeschützt:

nein

Pulskontakt:

nein

Form des Schließblechs:

Winkel

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach EN 62061:

3

GKEY4 RU - 4 POS. DIE-CAST ER MAN.UNLOCK