ABB SPA - ABB2TLA020038R3300 Dalton M31 with M12-8 connector - 2TLA020038R3300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung - 24...24 V
Ausführung - Sicherheitsschlossöffner
Arbeitsweise - Arbeitsstrom
Montageart - aufgelegt
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Packung
1 ST
EAN
7350024459463
Artikelnummer
ABB2TLA020038R3300
Herstellernummer
2TLA020038R3300
Hersteller
ABB
Spannung:
24...24 V
Ausführung:
Sicherheitsschlossöffner
Arbeitsweise:
Arbeitsstrom
Montageart:
aufgelegt
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Mit Rückmeldung:
ja
Tiefe:
24 mm
Stromart:
DC
Höhe:
80 mm
Breite:
95 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Mit Arretierung:
ja
Mit mechanischer Entriegelung:
nein
Wassergeschützt:
ja
Pulskontakt:
nein
Form des Schließblechs:
Winkel
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach EN 62061:
3


