ABB SPA - ABB2CSKK6400C TS/T 1 - SET DI 10 TESSERE TRANSPONDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 20 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8012542594123
Artikelnummer
ABB2CSKK6400C
Herstellernummer
2CSKK6400C
Hersteller
ABB
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
20 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
85 mm
Höhe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
5 mm
Gewicht:
18 g
TS T 1 - SET DI 10 TESSERE TRANSPONDER