ABB SPA - ABB2CSK1613CH LAMPADA INCANDESCENZA, 220V, CAVO 10CM - 2CSK1613CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennstrom - 0.001 A
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012542008057
Artikelnummer
ABB2CSK1613CH
Herstellernummer
2CSK1613CH
Hersteller
ABB
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennstrom:
0.001 A
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
1.7 mA
Lampada a incandescenza, 230V, lunghezza del cavo 100 mm. Da utilizzare in abbinamento con apparecchi di comando illuminabili.Componenti della linea Elos Chiara