ABB SPA - ABB2CSK1202CH TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO - 2CSK1202CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542007555
Artikelnummer
ABB2CSK1202CH
Herstellernummer
2CSK1202CH
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
ja
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
0...50 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
1...1 K
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
PI
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
0
Thermische Rückkopplung:
Serie
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
60 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer:
9003
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.5 W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


