Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006800A2611 6855 AGM-204-500 WATCHDOG 110 - 2CKA006800A2611

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006800A2611 6855 AGM-204-500 WATCHDOG 110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 110...110 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395163221

Artikelnummer

ABB2CKA006800A2611

Herstellernummer

2CKA006800A2611

Hersteller

ABB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

110...110 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

3...150 lx

Temperatur:

-25...55 °C

Max. Einschaltstrom:

80 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

125 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

33 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

6855 AGM-204-500 WATCHDOG 110