Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006800A2524 6847/11AGM-204-500 WATCHDOG 220 - 2CKA006800A2524

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006800A2524 6847/11AGM-204-500 WATCHDOG 220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Max. Schaltleistung - 3680 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 8...220 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395150559

Artikelnummer

ABB2CKA006800A2524

Herstellernummer

2CKA006800A2524

Hersteller

ABB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

16 m

Max. Schaltleistung:

3680 W

Erfassungswinkel horizontal:

8...220 °

Konstantlichtregelung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

32 m

Fernbedienbar:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

0.5...1000 lx

Temperatur:

-25...55 °C

Max. Einschaltstrom:

80 A

Nebenstelleneingang:

nein

Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote operation via IR remote control 6841-101. Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground and rear-field detection. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Surveillance density: 84 sectors with 336 switching segments. With integrated dismantling protection. All functions controlled by microprocessor. Continuous light (4 hours), light deactivation (4 hours) and presence simulation can be activated via IR remote control. Reading in the current brightness value as switching threshold via remote control. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Individual adjustment of detection range via enclosed protective foil which can be cut to size. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 10 sec to 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.. 6847/11AGM-204-500