Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006800A2518 6814 U-500 PRESENCE DETECTOR BASIC - 2CKA006800A2518

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006800A2518 6814 U-500 PRESENCE DETECTOR BASIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 30...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395148044

Artikelnummer

ABB2CKA006800A2518

Herstellernummer

2CKA006800A2518

Hersteller

ABB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

3 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

30...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

7 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Temperatur:

-20...45 °C

Max. Einschaltstrom:

80 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Breite:

111 mm

Höhe:

111 mm

Tiefe:

59 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

6814 U-500 PRESENCE DETECTOR BASIC