Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006800A2507 6844 AGM-204-500 WATCHDOG BASICLINE - 2CKA006800A2507

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006800A2507 6844 AGM-204-500 WATCHDOG BASICLINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 12 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 8...240 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395130414

Artikelnummer

ABB2CKA006800A2507

Herstellernummer

2CKA006800A2507

Hersteller

ABB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

12 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

8...240 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

10...200 lx

Temperatur:

-20...40 °C

Electronic movement detector for detecting thermal motion. With ground surveillance. Continuously variable detection sensitivity. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 1 to 10 min., adjustable. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.. 6844 AGM-204-500