Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006136A0218 CT/S2.1 WEBSERVER CONTROLTOUCH VER.2 - 2CKA006136A0218

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006136A0218 CT/S2.1 WEBSERVER CONTROLTOUCH VER.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395310168

Artikelnummer

ABB2CKA006136A0218

Herstellernummer

2CKA006136A0218

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

5...36 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

1.3 W

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

CT S2.1 WEBSERVER CONTROLTOUCH VER.2