ABB SPA - ABB2CDG510005R0011 GATEWAY SPLIT UNIT - SUG-F-1.1 - 2CDG510005R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - free@home
Ausführung - Schnittstelle IR
Montageart - Unterputz
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4016779945578
Artikelnummer
ABB2CDG510005R0011
Herstellernummer
2CDG510005R0011
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
free@home
Ausführung:
Schnittstelle IR
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Betriebsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kanäle:
0
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
0
Web-Server:
nein
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Leistungsaufnahme:
0 W
Providerabhängig:
nein
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
ja
Schutzart (IP):
IP20


