Startseite

ABB SPA - ABB1SL9189A00 CANALE CABLAGGIO HF 80x80 4/6 - 1SL9189A00

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL9189A00 CANALE CABLAGGIO HF 80x80 4/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 16 M

EAN

8000126209921

Artikelnummer

ABB1SL9189A00

Herstellernummer

1SL9189A00

Hersteller

ABB

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Schlitzabstand:

4 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 4/6 mm, lunghezza standard 2 m