ABB SPA - ABB1SDA051347R1 UVR T1-T2-T3 110...127Vac-110...125Vdc - 1SDA051347R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644517687
Artikelnummer
ABB1SDA051347R1
Herstellernummer
1SDA051347R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...127 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein