ABB SPA - ABB080SP8SF 080SP8SF&Pulsantiera met. 8 senza fori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 8
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
7320500520154
Artikelnummer
ABB080SP8SF
Herstellernummer
080SP8SF
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
8
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
101.5 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
152 mm
Breite:
152 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X