A.M.R.A. SPA - AMRP06230301 CHAUVIN ARNOUX VT35 TESTER DIFFERENZIALI - P06230301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Prüfgerät für Spannung - ja
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171415207
Artikelnummer
AMRP06230301
Herstellernummer
P06230301
Hersteller
AMR
Prüfgerät für Spannung:
ja
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
ja
Tester per prese e interruttori differenziali 10 mA e 30 mA - test rapidi dei vostri impianti (cablaggio della terra, della fase e del neutro) - test rapido dello sgancio degli interruttori differenziali 30 ma - auto alimentato dalla rete - sicurezza elettrica: 250 v, CAT. II (en61010) - ce - dimensioni / peso: 85 x 56 x 31 mm / 250 gr.


