Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP03652913 CHAUVIN ARNOUX CK3 PROLUNGA 1M F/DIN 5 P - P03652913

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP03652913 CHAUVIN ARNOUX CK3 PROLUNGA 1M F/DIN 5 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415115

Artikelnummer

AMRP03652913

Herstellernummer

P03652913

Hersteller

AMR

CK3 prolunga 1 m/f DIN 5 poli. Prolunga CK3. Resistenza alla temperatura della prolunga: da -40?C a +100?C. Diametro: 4 mm. Lunghezza: 1 m. Terminale con spina DIN 5 pin / presa femmina .