A.M.R.A. SPA - AMRP01654621 CHAUVIN ARNOUX CA 1621 CALIBRATORE K - P01654621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Thermoelement Typ J - ja
Thermoelement Typ K - ja
Thermoelement Typ T - ja
Thermoelement Typ E - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171417522
Artikelnummer
AMRP01654621
Herstellernummer
P01654621
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Thermoelement Typ J:
ja
Thermoelement Typ K:
ja
Thermoelement Typ T:
ja
Thermoelement Typ E:
ja
Thermoelement Typ R:
ja
Thermoelement Typ S:
ja
Thermoelement Typ B:
ja
Thermoelement Typ N:
ja
C.A 1621 calibratore temperatura, termocoppie. calibratore di temperatura e termocoppie. misura e simulazione di 8 tipi di termocoppie: J, K, T, E, R, S, B, N. misura e simulazione tensione: da -10mV a +100mV. unità di misura: °C o °F