Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01196802 CHAUVIN ARNOUX CA 5292 MULTIMETRO GRAFIC - P01196802

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01196802 CHAUVIN ARNOUX CA 5292 MULTIMETRO GRAFIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653005630

Artikelnummer

AMRP01196802

Herstellernummer

P01196802

Hersteller

AMR

Anzeige:

graphisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,001 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,001 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,01 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,01 µA

Temperaturmessung TC:

ja

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,001 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Temperaturmessung RTD:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

5000 kHz

Max. Temperaturmessbereich:

1200 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,001 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Max. Kapazitätsmessbereich:

10000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Mit Pegelmessung (dB):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

IR-Schnittstelle:

ja

• Visualizzazione grafica delle tendenze, multiparametrica e forma d’onda fino a 600Hz • Molteplici strumenti di analisi: sorveglianza orodatata Min/Max/AVG-Peak, filtraggio, Duty Cycle • Ergonomia ottimizzata: Scatola ermetica IP67, terminale di misura sicurezza EN61010 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV, alimentazione mediante caricatore USB • Specifiche da strumento di alta gamma: 100 Kpunti, banda passante 100 kHz e incertezza 0,02% • Comunicazione USB, BT e applicazione ANDROID mediante il software SX-DMM fornito, comandi di programmazione SCPI Descrizione Gli ASYC IV, multimetri portatili con visualizzazione grafica a colori, permettono la misura diretta delle principali grandezze elettriche e una visualizzazione istantanea delle tendenze e della forma d’onda. Questi multimetri sono compatti, robusti, con alta tenuta all’acqua ed alla polvere, la loro forma ergonomica facilita la tenuta nella mano. Molteplici grandezze possono essere misurate, anche come misura relativa, con funzione matematica o misura di corrente diretta mediante pinza: ciò conferisce conferiscono a questi multimetri la qualità di un esperto della misura. Multimetri grafici di elevate prestazioni Schermo a matrice a colori 320 x 240 pixel, elevata leggibilità su sfondo nero • Visualizzazione grafica multiparametrica delle tendenze in uno schermo • Visualizzazione della forma d’onda fino a 600 Hz • Traccia, cursori e zoom delle registrazioni • Registrazioni possibili: fino a 10 Registratore dinamicio • Memoria di 30.000 misure •Programmazione semplificata, dell’intervallo, della durata e della memoria per ogni registrazione. • Memorizzazione interna fino a 10 registrazioni • Funzione zoom interattiva sulle registrazioni • Un modo di sorveglianza semplice che visualizza le MIN/MAX/Peak+/Peak- e AVG orodatate ... E molto di più ancora! • Help contestuale delle connessioni sullo strumento • Comunicazione USB di default o Bluetooth in opzione • Grado di protezione IP67, ermeticità contro gli spruzzi d’acqua e la polvere per adattarsi alle condizioni esterne • Alimentazione da batteria ricaricabile Ni-MH oppure batterie AAA non ricaricabili, la migliore soluzione qualità/prezzo • Autonomia: 100 ore (massimo) su pila con gestione del livello della batteria • Nessuna perdita di tempo: lo strumento funziona mentre si carica